{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 25 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±1 % | |
Messgenauigkeit Drehwinkel | ±1 % | |
Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Serie | E-torc | |
Gesamtlänge L | 347 mm | |
Drehmomentbereich | 2 Nm - 25 Nm | |
Drehmomentbereich | 1,5 lbfft - 18 lbfft | |
Auflösung | 0,01 Nm | |
Winkelauflösung | 0,1 Grad | |
Gewicht | 850 g | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
Anzeige | digital | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch; optisch | |
Auslöseprinzip | Vibrationsmotor | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 2 | |
Batterietyp | Mignon, AA | |
Anschlussform | fest | |
Messtechnik | elektronisch | |
Daten protokollierbar | ja | |
Einstellung des Auslösewertes | digital, verstellbar | |
Feedback | akustisches Signal; anzeigend; auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm; lbfft | |
Messverfahren | Drehmoment; Drehwinkel | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 275 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 655007 25 | |
Herstellernummer | 2795493 |