Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S SB, Edelstahl, # 1 x 154 mm

Artikel-Nr.: 05033647001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05033647001
EAN / GTIN 4013288220448
Herstellernummer 05033647001

Beschreibung

Beschreibung:

  • VDE Edelstahl-Wechselklinge mit reduziertem Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation, so können tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden
  • Stückgeprüfte Werkzeuge gem
  • IEC 60900
  • Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V
  • Die Edelstahlwerkzeuge von Wera sind vakuumeisgehärtet und verfügen damit über die für Verschraubungen benötigten Härten und Festigkeitswerte
  • Der industrielle Einsatz ist ohne Einschränkungen möglich

Vorteil:

  • Mit reduziertem Klingendurchmesser und integrierter Schutzisolation
  • Tiefliegende PlusMinus-Schrauben können so erreicht und betätigt werden
  • Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900
  • Klinge aus Edelstahl gegen Fremdrostgefahr
  • Benötigte Härten und Festigkeitswerte durch Vakuumeishärtung

Lieferumfang:

  • 1x Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S SB, Edelstahl, # 1 x 154 mm; 1x Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S, Edelstahl: # 1x154