Einhand-Rohrzange mit beweglicher Spannbacke 1.1/2 Zoll

Artikel-Nr.: 810870 1.1/2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Rohr-⌀ 1.1/2 Zoll
ganze Länge 250 mm
Spannweite 48 mm
Werkstoff Griff Kugelgraphitguss
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 810870 1.1/2
EAN / GTIN 095691103482
Herstellernummer 10348

Beschreibung

Ausführung:

Direktes und schnelles Einstellen anhand der federgelagerten Hackenbacke. Griffe aus robustem Kugelgraphitguss, rot lackiert. Scharfe, sauber gearbeitete Greifbacken.

Vorteil:

  • Echte Einhandbedienung
  • Zügiges, ratschendes Arbeiten
  • Schneller und sicherer Halt

Verwendung:

Beim Anziehen pressen sich die Backen fest an das Rohr und lösen sich automatisch beim Anheben des Griffes.