{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximaler Betriebsdruck | 10 bar | |
Schlauch Außen-⌀ | 16 mm | |
Schlauch Innen-⌀ | 11 mm | |
nutzbare Schlauchlänge | 3 m | |
Temperaturbereich | -20 °C - 60 °C | |
Produktart | Schlauch |
Artikelnummer | 080239 3 | |
EAN / GTIN | 4062406523770 | |
Herstellernummer | 080239 3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
PU-Spiralschlauch 1/2 Zoll mit Sicherheits-Stahlkupplung ⌀ 11×16 mm, nutzbare Schlauchlänge: 3m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
76 Stück sofort lieferbar
|
|
maximaler Betriebsdruck | 10 bar | 10 bar |
nutzbare Schlauchlänge | 3 m | 3 m |
Schlauch Außen-⌀ | 16 mm | 12 mm |
Schlauch Innen-⌀ | 11 mm | 8 mm |
Temperaturbereich | -20 °C - 60 °C | -20 °C - 60 °C |
Produktart | Schlauch | Schlauch |