• Am Donnerstag, den 9. Mai, sind unsere Zentrallager in Nürnberg und Odelzhausen wegen Feiertag geschlossen. Bestellungen, die an diesen Tagen eingehen, werden ab dem 10.05 bearbeitet und versandt
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Werkbank, 1 Fußteil / 1 Gehäuse mit Buche-Multiplex-Platte 1500/3

Artikel-Nr.: 933435 1500/3
  • Werkbank Höhe: 850
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Plattenstärke: 50
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladenauszug: Auszugsperre

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Werkbank Höhe 850 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) 400 kg
Plattenstärke 50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladenauszug Auszugsperre
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sicherheitszertifikat GS TÜV Süd
Serie KOMBI
Höhe 850 mm
Arbeitsplatte Länge 1.500 mm
Arbeitsplatte Tiefe 800 mm
Arbeitsplatte Stärke 50 mm
Schubladengehäuse Höhe 400 mm
Schubladengehäuse Breite 565 mm
Schubladengehäuse Tiefe 725 mm
Schubladengehäuse Tiefe in E 36 E
Schubladen Nutzbreite 459 mm
Schubladen Nutztiefe 612 mm
Anzahl Schubladen 3
Material Arbeitsplatte Buche-Multiplex
Oberfläche Arbeitsplatte farblos lackiert
Reihenwerkbank ja – kann in Reihe verwendet werden, da Gehäuse bzw. Fußteil bündig zur Platte montiert sind
Gewicht 107 kg
Produktart Werkbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 933435 1500/3

Beschreibung

Ausführung:

Arbeitsplatte 50 mm stark. Schubladengehäuse 27×36 E aus Stahlblech, präzise verarbeitet. Zentralverschluss mit Stiftzylinderschloss und 2 Schlüsseln. Schubladen aus Stahlblech mit kugelgelagerten Laufschienen. Schlitzwände ermöglichen vielseitige Schubladen- Unterteilung. Fußteile aus Stahlblech, gekantet (80 mm breit).
Werkbankplatte aus Buche Multiplex, wasserfest verleimt. Mit UV Lack, farblos lackiert.
Schubladengehäuse 27×36 E mit Vollauszug-Schubladen.

Verwendung:

Montage des Schubladengehäuses wahlweise links oder rechts möglich.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe: 75; 75; 150 mm

Lackierung:

Korpus und Fußteile lichtgrau RAL7035, Schubladen signalblau RAL5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Einteilungsmaterial für Schubladen siehe Nr. 960190960240. Aqurado-Ordnungssystem siehe Nr. 960900 − 961500. Weitere Möglichkeiten unter Nr. 942906 - 942941.
Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Passende Produkte

Ersatzteile