Werkzeugschrank ∙ mit Sortiment 0,5 x 23 – 1,6 x 10 ∙ 2 – 32 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2 ∙ T8 – T40

Artikel-Nr.: 111/116
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeugschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 111/116
EAN / GTIN 4000896003105
Herstellernummer 111/116
L-Nummer L60140 3002

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aufhängeanordnung und Werkzeug Halterungen und Weichschaum-Einlagen für Steckschlüssel Sätze
  • Schlüsselweite: ∙ 0,5 x 23 – 1,6 x 10 ∙ 2 – 32 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2 ∙ T8 – T40
  • Abmessungen / Länge: 640 mm x 250 mm x 1000 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 46.4 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 116

Lieferumfang:

Werkzeugschrank 111L

Werkzeug Halter 111/116HL
Werkzeug Halter 111-03L 111-03R 111-04 111-05 111-06 111-10 111-15 111-22
Blechschraube 111-28
Halter 603/17HL
Werkzeug Halter 2025X
Führungsschiene ∙ mit Haken 2025X-6/4

Ring-Maulschlüssel 603-6

Ring-Maulschlüssel 603-7

Ring-Maulschlüssel 603-8

Ring-Maulschlüssel 603-9

Ring-Maulschlüssel 603-10

Ring-Maulschlüssel 603-11

Ring-Maulschlüssel 603-12

Ring-Maulschlüssel 603-13

Ring-Maulschlüssel 603-14

Ring-Maulschlüssel 603-15

Ring-Maulschlüssel 603-16

Ring-Maulschlüssel 603-17

Ring-Maulschlüssel 603-18

Ring-Maulschlüssel 603-19

Ring-Maulschlüssel 603-21

Ring-Maulschlüssel 603-22

Ring-Maulschlüssel 603-24

Doppel-Ringschlüssel 630-6X7

Doppel-Ringschlüssel 630-8X9

Doppel-Ringschlüssel 630-10X11

Doppel-Ringschlüssel 630-12X13

Doppel-Ringschlüssel 630-14X15

Doppel-Ringschlüssel 630-16X17

Doppel-Ringschlüssel 630-18X19

Doppel-Ringschlüssel 630-20X22

Doppel-Ringschlüssel 630-21X23

Doppel-Ringschlüssel 630-24X27

Doppel-Ringschlüssel 630-30X32

Flachmeißel 730-3

Flachmeißel 730-6

Körner 746-1

Splinttreiber 748B-3

Splinttreiber 748B-4

Splinttreiber 748B-5

Splinttreiber 748B-6

Universal-Zange 760N-1

Universal-Zange 760N-2

Universal-Zange 760N-3

Schraubendreher HEXAnamic® 802-40

Schraubendreher HEXAnamic® 802-55

Schraubendreher HEXAnamic® 802-80

Schraubendreher HEXAnamic® 802-100

Schraubendreher HEXAnamic® 802-PH1

Schraubendreher HEXAnamic® 802-PH2

Schraubendreher HEXAnamic® 802-PZ1

Schraubendreher HEXAnamic® 802-PZ2

Flachschaber 824

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-4

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-4.5

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-5

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-5.5

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-6

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-7

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-8

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-9

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-10

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-11

HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 863HP

Verlängerung 867-2

Verlängerung 868

Universal Gelenk 869

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-10

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-11

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-12

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-13

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-14

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-15

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-16

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-17

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-18

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-19

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-20

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-21

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-22

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-23

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-24

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-26

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-27

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-28

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-30

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-32

Quergriff 915

HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 916HP

Verlängerung 917-5

Verlängerung 918-10

Universal Gelenk 920

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 985-5

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 985-6

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 985-8

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 985-10

Kraft Seitenschneider 1802-11

Flachrund-Zange 1841A-22

Sicherungsring-Zange 1845A-19

Sicherungsring-Zange 1845C-19

Kunststoff-Schonhammer ∙ rückschlagarm 1952-35

Metall-Säge 1980N

Klein-Metallsäge 1981

Winkelschraubendreher Satz 2100/7R
Winkelschraubendreher 2100-02 2100-025 2100-03 2100-04 2100-05 2100-06 2100-08

Winkelschraubendreher Satz 2115-T/7R
Winkelschraubendreher 2115-T8 2115-T10 2115-T15 2115-T20 2115-T25 2115-T30 2115-T40

Rund-Feile 2120-8

Flachstumpf-Feile 2122-8

Dreikant-Feile 2123-8

Schlosserhammer BluGuard 2140-50

Rollband-Maß 2154N-3