Komponenten für fahrbaren Schubladenschrank Schieberichtung Seitenwand G

Artikel-Nr.: 942948 G
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Typ G
Produktart Griff

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 942948 G
EAN / GTIN 4045197439277

Beschreibung

Ausführung:

Schiebegriff bestehend aus zwei Griffhörnern zur Montage rechts und links an den Eckkanten des Werkzeugschrankgehäuses.

Passend für:

Schiebegriff passend für alle Werkzeugschrankgehäuse der Produktgruppe 94 (bis 08/2019).

Hinweis:

  • Schubladen in fahrbaren Werkzeugschränken müssen mit Schubladeneinzelverriegelung ausgestattet werden. Dadurch verriegeln die Schubladen beim Schließen automatisch, damit beim Transport ein Öffnen verhindert wird. Schubladeneinzelverriegelungen für Schubladen der Produktgruppe 94 (bis 08/2019) finden Sie unter Nr. 949605 in der Ersatzteilliste.
  • Bitte beachten Sie bei der Tragfähigkeit der Räder (600 kg) das Eigengewicht des Schrankes.
  • Bitte beachten Sie die gewünschte Laufrichtung der Räder.