{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Material | verzinkt | |
passend für Holmlänge | 2.700 mm | |
passend für Holmtiefe | 40 mm | |
Tragfähigkeit | 4.100 kg | |
Einsatzbereich | Palettenregal | |
Produktart | Gitterrost |
Artikelnummer | 991456 2700/40 | |
Herstellernummer | 991456 2700/40 |