{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Material | verzinkt | |
passend für Holmlänge | 1.825 mm | |
passend für Holmtiefe | 50 mm | |
Tragfähigkeit | 1.460 kg | |
Einsatzbereich | Palettenregal | |
Produktart | Gitterrost |
Artikelnummer | 991456 1825/50 | |
Herstellernummer | 46702 |