• Am Donnerstag, den 9. Mai, sind unsere Zentrallager in Nürnberg und Odelzhausen wegen Feiertag geschlossen. Bestellungen, die an diesen Tagen eingehen, werden ab dem 10.05 bearbeitet und versandt

Teilprofilplatten-Satz Größe 16 für Runddraht-Sprengringe rechts ER/IR

Artikel-Nr.: 271940 ER/IR
Setpreis 9 Stück (26,21 € / 1 Stück)

Staffelpreise:

  • Setpreis 9  Stück
    235,87 € / Stück
    Setpreis 9 Stück (26,21 € / 1 Stück)
  • ab 10 Sets
    196,56 € / Stück
    Setpreis 9 Stück (21,84 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
  • Nuten nach Norm: DIN 7993

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HM
Sorte HB7010
Bearbeitungsrichtung rechts
Nuten nach Norm DIN 7993
Produktart Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 271940 ER/IR
EAN / GTIN 4045197371003

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stahl < 500 N/mm²
P
150
Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
130
Stahl < 1100 N/mm²
P
100
Stahl < 1400 N/mm²
P
90
Stahl < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Passend für:

GARANT Gewindeklemmhalter (außen/innen) Nr. 271997272172, jeweils für Plattengröße 16 oder 9,3.

Inhalt:

Teilprofil DIN 7993: Nr. 271025 Gr. 0,4; 0,6; 0,9; 1
Nr. 271035 Gr. 0,6; 0,9; 1
Unterlegplatte: Nr. 272604 und 272624 Gr. S

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile