{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Anzahl Werkzeuge | 5 St. | |
| Serie | optrel® panoramaxx, optrel® helix clt | |
| Herstellerbezeichnung | 5000.010 | |
| Farbe | transparent | |
| Produktart | Visier | |
| Material Scheibe | Polycarbonat | |
| Tönung Scheibe | klar | |
| Eigenschaften Scheibe | Scheibe austauschbar | |
| Norm | EN 166; EN 175 | |
| Inhalt | Satz / Sortiment |
| Article number | 097972 | |
| EAN / GTIN | 7640127616451 | |
| Manufacturer number | 5000.010 |