Adapterset voor ringratelsleutel 4

Artikelnummer: 614852 4
op aanvraag
Op voorraad
311 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Opname SW 10 mm; 13 mm; 19 mm
Aandrijfvierkant 1/4 inch; 3/8 inch; 1/2 inch
Aandrijfzeskant D 6,3 mm
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Producttype Vierkant-adapter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 614852 4
EAN/GTIN 4062406128395

Omschrijving

Uitvoering:

Zeskantige schacht met verende kogel resp. drukstuk voor borging in de ringsleutel.
Maat 1-3: Buitenvierkant volgens DIN 3120 met uitwerper voor het aanbrengen van doppen.
Maat 4: Binnenzeskant volgens DIN 3126 D 6,3 voor opname van bits.

Voordeel:

Met de adapter kan een ringratelsleutel SW 10, 13 of 19 mm in een ratel worden omgezet.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Resp. 1 adapter nr. 614850: Maat 1; 2; 3; 4

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen