• Chers Clients, Nos bureaux seront fermés ce jeudi, 30 mai 2024, jour férié en Allemagne. Nos délégués, basés en Belgique, restent joignables ce jour-là. Sincères salutations, votre équipe Gödde SRL

Jeu de clés à douilles, carré 1/2″ 31 pièces 6

Réf.: 638016 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Carré d'entraînement: 1/2
  • Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 8-32
  • Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans: 4-14

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 31
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans 8-32 mm
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans 4-14 mm
Longueur 454 mm
Largeur 253 mm
Hauteur 64 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans; Clé 6 pans
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 638016 6
EAN / GTIN 4018754260805
Réf. fabricant 96031239

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.
Avec douilles 6 pans 642200.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M6 − M22 et pour vis à 6 pans creux avec filetage M5 − M18.

Matière(s):

Acier au chrome, chromé.

Livraison:

Douilles: 17 pièces réf. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
Douilles tournevis 6 pans: 8 pièces 643200 réf. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Poignée transversale: 1 pièce 641300 réf. 300
Rallonges: 3 pièces 641000 75; 130; 255
Cardan: 1 pièce 641600 réf. 1/2
Cliquet: 1 pièce 640100 réf. 1/2
Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier