{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kerülethossz | 2 m | |
Hasznos hossz | 1 m | |
Heveder szélesség | 91 mm | |
Szimpla terhelés közvetlenül WLL | 10 000 kg | |
Szimpla terhelés átfűzve WLL | 8 000 kg | |
Dupla terhelés WLL max. 7° | 20 000 kg | |
Dupla terhelés WLL 7°− 45° | 14 000 kg | |
Dupla terhelés WLL 45°− 60° | 10 000 kg | |
Termék fajtája | Végtelenített körheveder |
Cikkszám | 086285 1 | |
EAN / GTIN | 2050001735904 | |
Gyártó száma | TE100010 |