{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Energiaellátás | Pneumatic | |
Gyártó jelölése | W2611 | |
Nyomatéktartomány | 4 Nm - 40 Nm | |
Max. csavar ⌀ (8.8−12.9) | M8 | |
Maximális fordulatszám | 280 min-1 | |
Szerszámbefogó mérete | 1/4 coll | |
Maximum levegőigény | 540 l/min | |
Csatlakozó menet | BSP | |
Sűrített levegő csatlakozó | 1/4 coll | |
Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) | 10 mm | |
Súly | 0,5 kg | |
Működési zajkibocsátás | 85 dB(A) | |
Max. vibráció EN szerint | 8,8 m/s2 | |
Hossz | 192 mm | |
Termék fajtája | Csavarozó |
Cikkszám | 079121 W2611 | |
EAN / GTIN | 7322590034122 | |
Gyártó száma | 8431035011 |