{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Energiaellátás | Vezetékes | |
Pákahegy szélessége | 3,1 mm | |
Fűtőteljesítmény | 30 W | |
Pákahegy-hőmérséklet 3 perc után | 380 °C | |
Max. Cu keresztmetszethez alkalmas | 2,5 mm2 | |
Súly vezeték nélkül | 80 g | |
Termék fajtája | Forrasztópáka |
Cikkszám | 082100 30 | |
EAN / GTIN | 4003008047004 | |
Gyártó száma | 0330KD |