{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | UNI | |
Tartalom | 400 g | |
⌀ | 53 mm | |
Hossz | 235 mm | |
Hőmérséklettartomány | -30 °C - 120 °C | |
DIN 51502 szerinti megnevezés | K2K-30 | |
Termék fajtája | Tubus |
Cikkszám | 083590 UNI | |
EAN / GTIN | 4016553100186 | |
Gyártó száma | 31 000 18 |