Hűtőközeg tömlőrendszer készlet kofferrel, Belső ⌀: 1/2coll

Cikkszám: 084430 1/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Belső ⌀ (coll) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Belső ⌀ 1/2 coll
Termék fajtája Hűtőrendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 084430 1/2
EAN / GTIN 4037728290204
Gyártó száma 0290120

Leírás

Tartalma:

6 tömlőmodul
1 műanyag szerelőfogó
1 Y-elosztó
1 elzárócsap
1-1 lapos fúvófej, 8 lyukú, 35 mm, 50 mm.
1-1 kerek fúvófej ⌀ 6,4 mm, ⌀ 9,5 mm, ⌀ 12,7 mm
1-1 menetes csatlakozó 3/8 col és 1/2 col
1 visszacsapó szelep 1/2 col
1 habbetétes koffer

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz