{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 16 mm | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Szárkivitel | menettel | |
Marási felhasználási | horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
belső hűtés | igen | |
⌀ D3 | 5 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 0,9 mm | |
Teljes hossz Lges | 25 mm | |
Felfogó menet M | M8 | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 21 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 30 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 2,73 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 4,2 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XP.. 0603 | |
Váltólapka méret | 06 | |
Váltólapka csavar | 229915 (T7; 0,8 Nm) | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 221905 16/2 | |
EAN / GTIN | 4059782500846 | |
Gyártó száma | 5681105 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Nagy előtolású maró 7792VX, menettel, ⌀ D / élek száma Z: 16/2mm
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
345,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
173,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
174,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz Lges | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | XP.. 0603 | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
Vágóél ⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 5 mm | 8 mm | 10 mm |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 4,2 mm | 6,13 mm | 8,4 mm |