Nagy előtolású maró 7792VX menettel, XD.. váltólapkákhoz, ⌀ D / élek száma Z: 32/5mm

Cikkszám: 221905 32/5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Marási felhasználási: horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás
  • Forgácsolási stratégia: HPC
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 32 mm
Vágóélek száma Z 5
Száralak menettel
Marási felhasználási horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás
Forgácsolási stratégia HPC
Belső hűtés igen
⌀ D3 21 mm
Maximális fogásmélység ap max 0,9 mm
Teljes hossz Lges 43 mm
Felfogó menet M M16
Interpolációs marás ⌀ Dmin 53 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 62 mm
Ferde bemarási szög αmax 0,57 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 20,2 mm
Hozzávaló váltólapka XP.. 0603
Váltólapka méret 06
Váltólapka csavar 229916 (T7; 0,8 Nm)
Termék fajtája Másolómaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 221905 32/5
EAN / GTIN 2050002058521
Gyártó száma 5660062
Gyártó/felelős személy Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Leírás

Leírás:

A váltólapkák egyedülálló konstrukciója, valamint azok fogásvételi szöge a marótestben jelentősen csökkenti a radiális erőket és azokat axiális irányba elvezeti. Különösen vastag váltólapkák 4 éllel a legnehezebb felhasználásokhoz és a magas szintű gazdaságosság érdekében. A szerszám különleges előnyökkel rendelkezik síkmarásnál és reteszhorony marásnál, és a köszörült Wiper éllel mind üregmarási, mind simítási műveletekhez alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek