Üregmaró 90°, Weldon szár, ⌀ D / élek száma Z: 16/2mm

Cikkszám: 211847 16/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: horonymarás; Ferde bemarás
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: MTC
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 16 mm
Vágóélek száma Z 2
Szárkivitel Weldon szár
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási horonymarás; Ferde bemarás
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia MTC
Szerszámcsere PowerCard
Kinyúlási hossz L1 30 mm
Teljes hossz Lges 80 mm
Szár ⌀ Ds h6 16 mm
⌀ D3 14 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 30 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 30 mm
Interpolációs marás ap 3,5 mm
Ferde bemarási szög αmax 6,9 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 12,4 mm
Hozzávaló váltólapka VDGT 11T2..
Váltólapka csavar készlet 219801 (7IP; 0,9 Nm)
Termék fajtája Üregmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 211847 16/2
EAN / GTIN 4045197502124
Gyártó száma 211847 16/2

Leírás

Kivitel:

Nagyobb szerszám merevség a váltólapka és a lapkafészek közötti elfordulás elleni biztosítéknak köszönhetően.

Figyelem:

A 211750 sz. 0,9 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 7IP méretű pengével használja.