Leszúró lapka balos 5°, HB7020, Beszúrási szélesség w: 3mm

Cikkszám: 273694 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    26,46 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    22,05 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
911 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Beszúrási szélesség w 3 mm
Fő felhasználás P
Mellékfelhasználás M
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Minőség HB7020
Szerszámanyag HM
Beszúrási szélesség w tűrése ± 0,03 mm
Előtolás f 0,07 mm/ford. - 0,2 mm/ford.
Sarokrádiusz R 0,3 mm
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Váltólapka profil balos
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273694 3
EAN / GTIN 4045197502742
Gyártó száma 273694 3

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
220
Acél < 750 N/mm²
P
180
Acél < 900 N/mm²
P
170
Acél < 1100 N/mm²
P
140
Acél < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 
Száraz