Eco beszúró esztergakés, balos, Szárszélesség / beszúrási szélesség w: 16/2mm

Cikkszám: 273831 16/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárszélesség / beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Eco
Beszúrási szélesség w 2 mm
Felhasználás módja balos
belső hűtés igen
Beszúrási mélység tmax 10 mm
Működő szélesség L4 16 mm
Fejhossz L1 30,5 mm
Szárszélesség b 16 mm
Teljes hossz L 77,5 mm
Csavar 279815 5 (TX25; 6 Nm)
Axiális beszúrás lehetséges nem
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273831 16/2
EAN / GTIN 4045197517210
Gyártó száma 273831 16/2

Leírás

Kivitel:

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból (> 1300 N/mm2) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT Master Eco rendszerű 319006319136 sz. befogókkal lehetséges.
6 mm beszúrási szélességtől tmax-nál (5×beszúrási szélesség) a második él érintkezik a munkadarabbal. Barázdák képződhetnek. t = 24,5 mm-ig biztosan barázdamentes.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Eco beszúró esztergakés, balos, Szárszélesség / beszúrási szélesség w: 16/2mm

Eco beszúró esztergakés, balos, Szárszélesség / beszúrási szélesség w: 16/2mm

érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
201,96 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható
201,96 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
283,56 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
234,60 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
245,82 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
224,40 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
224,40 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
201,96 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
256,02 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
300,90 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
275,40 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
210,12 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
232,56 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
210,12 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Axiális beszúrás lehetséges nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem
belső hűtés igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen
Szárszélesség b 16 mm 16 mm 25 mm 16 mm 25 mm 20 mm 20 mm 16 mm 25 mm 25 mm 20 mm 16 mm 25 mm 20 mm
Beszúrási szélesség w 2 mm 4 mm 3 mm 3 mm 4 mm 4 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Felhasználás módja balos balos balos balos balos balos balos balos balos balos balos balos balos balos
Sorozat Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco
Termék fajtája Esztergakés Esztergakés Esztergakés Esztergakés Esztergakés Esztergakés Esztergakés Esztergakés Esztergakés Esztergakés Esztergakés Esztergakés Esztergakés Esztergakés

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Eco" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz