{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Eco | |
| Beszúrási szélesség w | 4 mm | |
| Felhasználás módja | balos | |
| Belső hűtés | igen | |
| Beszúrási mélység tmax | 20 mm | |
| Működő szélesség L4 | 16 mm | |
| Fejhossz L1 | 37,5 mm | |
| Szárszélesség b | 16 mm | |
| Teljes hossz L | 84,5 mm | |
| Csavar | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
| Axiális beszúrás lehetséges | nem | |
| Termék fajtája | Esztergakés |
| Cikkszám | 273831 16/4 | |
| EAN / GTIN | 4045197517272 | |
| Gyártó száma | 273831 16/4 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |