{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetvágási tartomány | M3 − M12 | |
Befogó | MK3 | |
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben | 7,5 mm | |
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben | 7,5 mm | |
Külső ⌀ D | 38 mm | |
Belső ⌀ D1 | 19 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 46 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró befogó |
Cikkszám | 334645 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197606808 | |
Gyártó száma | 334645 M3-12 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Gyorscserés menetfúró tokmány, MK3, Menetvágási tartomány: M3-12
érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható
168,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
158,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
290,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
230,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | MK3 | MK2 | BT 50 | BT 30 |
Külső ⌀ D | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Menetvágási tartomány | M3 − M12 | M3 − M12 | M3 − M12 | M3 − M12 |
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
Belső ⌀ D1 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Termék fajtája | Menetfúró befogó | Menetfúró befogó | Menetfúró befogó | Menetfúró befogó |