Védősisak G3000

Cikkszám: 097815
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítható
1 798 darabszám azonnal szállítható
  • Sisak tulajdonságai: Védelmi tulajdonságok -30 °C-ig; Véd a folyékony fröccsenő fémtől

Leírás

Kivitel:

UV stabilizált ABS-ből készült védősisak. Az integrált UV szenzor jelzi, hogy a sisak a túl nagy UV terhelés következtében mikor válik rideggé, és azt ki kell kicserélni. A belső kialakítás 180 fokkal elforgatható és lehetővé teszi a napellenzőnek a nyaknál történő viselést (előnyös szűk helyen végzett munkánál). Jól szellőzik a sisak felső héjánál. −30 °C-ig hidegnek ellenáll és véd a folyékony fém cseppektől (MM).
  • 4 pontos hevederpánt, állítható magasságú
  • 30 mm Euro-Slot rögzítő
  • Műanyag izzadság felszívó pánt
  • Egyenes alak
  • Forgózárral

Felhasználás:

Ipar, építőipar, erdőgazdálkodás

Szabvány:

DIN EN 397

Specifikáció:

−30 °C-ig hidegnek ellenáll és véd a folyékony fém cseppektől (MM)

Alkalmazható:

Fülvédő 097753; 097756 sz.

Alkatrész:

097825 sz. standard izzadtság felszívó pánt. 097826 sz. izzadtság felszívó pánt.
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
    Szín Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz