VHM-HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HA H7, TiAlN, ⌀ DC: 3H7mm

Cikkszám: 122790 3H7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
71 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Tűrés: H7
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6537
  • Kivitel: 6×D
  • Vágóélek száma Z: 2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 3 mm
Tűrés H7
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6537
Kivitel 6×D
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 140 fok
Ajánlott Maximális furatmélység L2 23,5 mm
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés Igen, 25 bar-ral
Forgácsolási stratégia HPC
Forgácshorony hossza Lc 28 mm
Teljes hossz L 66 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Szártűrés h6
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,09 mm/ford.
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 122790 3H7
EAN / GTIN 4045197745484
Gyártó száma 122790 3H7

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
120
Acél < 750 N/mm²
P
100
Acél < 900 N/mm²
P
85
Acél < 1100 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Fúrás és dörzsárazás egy műveletben. Erős lélekvastagság és speciális csúcskialakítás − ennek következtében nagy pontosságú keresztél. Különösen nagy egytengelyűségi pontosság a 4 vezetőszalagnak köszönhetően.

Előny:

Külön dörzsárazás nélkül hozhatók létre H7 tűrésű furatok.

Figyelem:

A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható.
HB alak: a 122790 + 129100HB számmal rendelje meg.
HE alak: a 122790 + 129100HE számmal rendelje meg.
Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.
VHM HPC illesztőfúró alumínium megmunkálásához külön ajánlatkérésre szállítható.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz