Van alternatíva erre a termékre

Körfűrész lap, lapos trapéz fog Acél, Lap ⌀ D: 305mm

Cikkszám: 584008 305
Kedvezmény
144,50 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Lap ⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HM

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerszámanyag HM
Fog kivitele Trapéz lapos fog
Lap ⌀ D 305 mm
Furat ⌀ 25,4 mm
Alkalmas anyagok Acél
Fogak száma 60
Vágási szélesség B 2,2 mm
Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 584008 305
EAN / GTIN 4045197883742
Gyártó száma 584008 305

Leírás

Kivitel:

Keményfémbetétes, precíziós kivitelben nagyszilárdságú törzslappal, zajcsillapított. Nagyvonalúan méretezett keményfém élek gyakori utánköszörüléshez.

Felhasználás:

Acél megmunkálásához fejező- és gérvágó fűrészekkel. Lágy acél, profilok, csövek és lemezek problémamentes vágásához. Csekély sorjás, gyors vágás hűtés nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Körfűrész lap, lapos trapéz fog Acél, Lap ⌀ D: 305mm

Körfűrész lap, lapos trapéz fog Acél, Lap ⌀ D: 305mm

érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
144,50 €
104,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
104,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
67,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
74,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
120,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Fogak száma 60 60 60 60 60
Lap ⌀ D 305 mm 400 mm 216 mm 250 mm 300 mm
Furat ⌀ 25,4 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Vágási szélesség B 2,2 mm 3,5 mm 2,8 mm 3,2 mm 2,4 mm
Menesztőfuratok száma/⌀/osztókör 2/7/42 és 2/9/46 és 2/10/60 mm 2/7/42 mm 2/7/42 és 2/9/46 és 2/10/60 mm 2/10/60 és 2/11/63 és 2/12/64 és 2/7/42 mm
Termék fajtája Körfűrész lap Körfűrész lap Körfűrész lap Körfűrész lap Körfűrész lap

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz