Szemvédelem - kiváló minőségű védőszemüveg a szemeinek
Az Ön látása értékes – óvja meg
Szemünk az egyik legfontosabb érzékszervünk, hiszen az érzéki benyomásaink 85 %-a a szemeinken keresztül érkezik. Egyik másik érzékszervünk sem közvetít ilyen sok információt.
Azért is olyan fontos, hogy védjük a szemünket mindenféle negatív hatással szemben. Ide tartoznak a mechanikus veszélyek, mint a szilárd testek, por részecskék, forgácsok vagy szilánkok.
Ezek be tudnak hatolni a szembe és olykor visszafordíthatatlan károsodásokat okozhatnak. A kémiai sérüléseket, mint a marásokat szilárd, folyékony vagy gáz halmazállapotú anyagok is okozhatják – például savakkal, lúgokkal, gőzökkel vagy füsttel.
Ezen felül UV fény, lézersugár, infravörös fény, de az optimális védelem nélkül a látható fény is optikai sérüléseket idézhet elő. Ezen kívül a szemet termikus veszélyek is fenyegetik az extrém meleg vagy hideg következtében, valamint elektromos jellegű veszélyek, pl. átváltási munkáknál keletkező ívfénnyel járó magas hőmérsékletek.
Egyedül Németországban évente kb. 300.000 szemsérülés van. Annak érdekében, hogy veszélyes munkáknál semmi ne menjen a szemébe, a dolgozóknak mindig kötelező a nagyteljesítményű munkavédelmi védőszemüveg viselése. Csak így rendelkeznek a különböző veszélyek elleni teljes körű védelemmel és tudnak jó teljesítményt nyújtani.
Cikkünkből kiderül, hogy milyen a megfelelő szemvédelem, hogyan kategorizálhatjuk a szemvédőket és mi alapján érdemes választani, valamint azt is, hogy milyen szabványoknak kell eleget tenniük a szemvédőknek.
A 112-192 „Szem- és arcvédelem használata“ DGUV szabály segít a szükséges biztonsági eszközök kiválasztásában.
A szemvédő szemüvegek fajtái
Nagymértékben függ a felhasználási területtől, hogy melyik munkavédelmi védőszemüveg a megfelelő:
- A száras szemüvegek mechanikus veszélyektől védenek, pl. finommechanikus munkáknál.
- Az integrált olvasó lencsefelülettel rendelkező védőszemüveg precíz aprólékos munkát is lehetővé tesznek.
- A teljes látómezős szemüvegek vegyi veszély, mechanikus jellegű sérülések esetén véd, például porral járó munkáknál, mint a csiszolás, vagy laboratóriumi munkáknál.
- A hegesztőszemüvegek termikus és optikai veszélyek ellen nyújtanak optimális védelmet, például hegesztési és forrasztási munkáknál.
A Hoffmann Group kínálatában ráadásul kiváló minőségű munkavédelmi védőszemüvegek kaphatóak, például Uvex védőszemüveg vagy 3M védőszemüveg.
Kérdései vannak? Szakembereink mindenkor szívesen segítenek Önnek!
A szemvédelem kiválasztásának szempontjai
A megfelelő szemvédelem kiválasztásánál az egyes munkaállomásoknál lévő feltételek döntő szerepet játszanak.
A mindenkori felhasználási terület mellett ezek többek között:
- Fényviszonyok: váltakozó, rossz, erősen vakító fény
- Munkahely: zárt terekben, szabadtéren, partvidéken
- Stabilitás: minimális szilárdság nélkül, különböző energiájú ütésekhez, -5 és +55 °C közötti hőmérséklet ingadozásokhoz
- Fényszűrő: UV, infravörös, napfény
- Törvényi előírások: európai munkabiztonsági szabványok
A mindenkori jellegzetességek figyelembe vételéhez a munkavédelmi szemüvegek különböző lencse színezéssel rendelkeznek eltérő fényáteresztéssel. A tükröződés csillapító szemüveg például optimális látást biztosít világos, tükröződő alkatrészeken végzett munkáknál anélkül, hogy a szemek elfáradnának, valamint véd a mechanikus veszélyektől. A kék tükrös biztonsági munkahelyi szemüveg például ideális kültéri munkáknál való felhasználáshoz. Ez megszünteti a fény tükröződését a felületen és ugyanúgy véd a mechanikus veszélyektől.
(1) Víztiszta: Beltéri használathoz, mechanikus veszélyek elleni védelemként (pl. ütésállóság).
(2) Sárga: Jó látást és kontrasztot biztosít rossz fényviszonyoknál. Mechanikus veszélyek elleni védelemben segít.
(3) AR – Antireflex: Optimális látáshoz világos, tükröződő alkatrészeken végzett munkáknál anélkül, hogy a szemek elfáradnának, tipikusan ilyen a védőszemüveg flexeléshez. Mechanikus veszélyek elleni védelemben segít.
(4) I/O – Indoor / Outdoor: Ideális váltakozó fényviszonyok melletti használathoz (bel- és kültér).
A lencseárnyalat következtében visszaveri a napfényt anélkül, hogy túlzottan sötétítene. Mechanikus veszélyek elleni védelemben segít.
(5) CBR – Kontraszt, kék fény csökkentés, relax: A színezés kék fény csökkentő hatású és könnyű látást biztosít.
Mechanikus veszélyek, mechanikai kockázat elleni védelemben segít.
(6) Szürke: Nagyon alkalmas szabadtéri munkavégzéshez, ahol a világos napfénytől a szem gyorsan elfárad.
Megfelel a közlekedésbiztonsági követelményeknek. Mechanikus veszélyek elleni védelemben segít.
(7) Kék, tükrös: Ideális kültéri felhasználáshoz. Megszünteti a fénynek a felületen való tükröződése miatti vakítást.
Mechanikus veszélyek elleni védelemben segít.
(8) Polarizáció: Zavaró felületi tükröződéssel járó tevékenységeknél. Véd a horizontális vakítástól és a mechanikus veszélyektől.
(9) IR: Hegesztési munkákhoz alkalmas (hegesztő szemüvegek és zárt védőszemüveg). Véd az UV és az infravörös sugárzástól, valamint a mechanikus veszélyektől.
Ezen felül az illeszkedés, a kényelmes viselet és a könnyű súly döntő fontosságú, hogy a dolgozó a szemüveget ténylegesen hordja is. Ilyenek például a párnázott szárak, melyek lehetővé teszik a szárhossz és a szárdőlés beállítását, valamint a beállítható orrpárnák. Az, hogy milyen szemüvegek kerülhetnek szóba, függ tehát az egyéni védőeszközökkel szembeni személyes igényektől.
Szemvédelem hegesztési munkákhoz
Elektromos hegesztési munkáknál kápráztatóan erős fény keletkezik erős UV sugárzással.
Kellő védelem nélkül a kötőhártya égési sérülésének és visszafordíthatatlan károsodásoknak a veszélye áll fenn. Ezen felül a hegesztéstechnikától függően olyan károsanyagok keletkezhetnek, melyek szintén behatolnak a szembe, ezért is fontos a zárt védőszemüveg viselése.
Emiatt a hegesztőszemüveg a szemvédelemmel szembeni magas követelményeknek kell, hogy eleget tegyen. A hegesztőszemüvegeknek meg kell akadályozniuk a vakítást és egyidejűleg jó látást kell biztosítaniuk, védeniük kell UV fény ellen, karcállónak kell lenniük és arra alkalmas anyaggal meg kell akadályozniuk a hegesztési szikrák beégést.
Termékválaszték és tanácsadás a Hoffmann Group-nál
A Hoffmann Group 1919 óta képviseli a kiváló minőséget a profi szerszámoknál. Ezt a szaktudást arra használjuk, hogy ipari ügyfeleinknek rendszerpartnerként kiemelkedő termékkínálatot biztosítsunk a szemvédelem területén. A száras szemüvegek, az integrált olvasó felületes védőszemüvegek
, a teljes védelmet nyújtó szemüvegek és hegesztőszemüvegek széles kínálta az összes védelmi kategóriában kizárólag vezető gyártók tanúsított termékeit tartalmazza, például 3M védőszemüveg és Uvex védőszemüveg.
A Hoffmann Group HOLEX minőségi márkája szintén ide tartozik és vonzó ár / érték aránnyal rendelkezik.
Személyes védőfelszerelési tanácsadást kínálunk. Segítséget nyújtunk az egyéni védőeszközök kiválasztásában.
Megoldási javaslatokkal, hozzávaló termékekkel és további tanácsadási szolgáltatásokkal. Lépjen kapcsolatba magasan képzett specialistáinkkal, akár személyesen, telefonon vagy E-Mailben.
Professzionális támogatást nyújtunk a kockázatelemzéstől a termékek kiválasztásán és kipróbálásán keresztül egészen a munkatársai betanításáig.
A biztonsági szemüvegekre vonatkozó európai szabványok
Európában a védőszemüvegekre az egyéni védőeszközök minden egyéb alkotóeleméhez hasonlóan az egyéni védőeszközökről szóló 2016/425 rendelet vonatkozik. A védőszemüveg fő szabványa az EN 166. Ez szabályoz az egyéni szemvédelemmel kapcsolatos minden általános követelményt, például a felhasználási területeket, a normatív hivatkozásokat, a szemvédelem fajtáit, az általános fogalom meghatározást, a helyes jelöléseket stb.
A munkavédelmi védőszemüveg felhasználási területe szerint a szemoptikáról
szóló további EN szabványok és EN ISO szabványok érvényesek:
- EN 167: Optikai vizsgálati módszerek
- EN 168: Nem optikai vizsgálati módszerek.
A szűrő típusától függően a következő szabványokat kell alkalmazni:
- EN 169: Szűrők hegesztési munkákhoz
- EN 170 + EN 1836: Ultraibolya védőszűrő
- EN 171: Infravörös védőszűrő
- EN 172: Napvédelem ipari felhasználáshoz
A szemvédelemmel kapcsolatos gyakori kérdések
1. Van speciális védőszemüveg szemüvegeseknek?
A védőszemüveg szemüvegesnek is kötelező, esetükben azonban külön kérdés, hogy létezik-e dioptriás védőszemüveg. Vállalatként Önnek lehetősége van gyengén látó munkatársainak speciális korrekciós védőszemüvegeket vagy rátétszemüvegeket a rendelkezésre bocsátani. Az első változat a védő- és korrekciós munkahelyi szemüveg kombinációja.
Ön csak arra köteles, hogy egy ilyen szemüveg modellnek a védelmi részéért felmerülő költséget átvállalja. A befektetésnek azonban hosszú távú előnyei vannak: A dolgozók a korrekciós védőszemüveget folyamatosan hordják, amely növeli a munkabiztonságot, hiszen dioptriás védőszemüveg viselésével ők is magabiztosabbak lehetnek.
Ezen felül a munka minősége is valószínűleg jobb, mint korrekciós szemüveg és rátétszemüveg viselése esetén. Ilyenkor az üvegek bepárásodnak vagy esetleges tükröződések következtében további veszélyek alakulhatnak ki.
2. Mikor kell egy munkaadónak általánosan kötelező szemvédő viselését előírni?
Ez az eset akkor áll fenn, ha a veszélyek csökkentése érdekében végrehajtott szervezeti és technikai intézkedések ellenére továbbra is fennáll a szemek veszélyeztetése és ezért elengedhetetlen a megfelelő szemvédelem.
3. Hogyan akadályozható meg a munkavédelmi szemüvegek lencséinek a párásodása?
Jelenleg még nincs lehetőség a lencsék párásodásának teljes elkerülésére. Azonban a különböző gyártók eltérő eljárásokat fejlesztettek ki a biztonsági szemüvegek felületének kialakítására, melynek köszönhetően azok kevésbé párásodnak. A páramentes modelleket a szem- és arcvédelem területén az „N“ szimbólum jelöli.
Az egyes kritikus területeken végzett viselési próbákkal határozható meg, hogy melyik kivitel a legalkalmasabb.
Kérdései vannak? Tanácsadást kér az egyéni védőeszközök területén?
A Hoffmann Group mindent egy kézből biztosít Önnek:
- Személyre szabott tanácsokkal látjuk el.
- Kockázatelemzés, segítség a termékek kiválasztásánál, viselés próbák, képzések és speciális szolgáltatási ajánlatok (kesztyű tervek, bőrvédelmi tervek)
Az egyéni védőeszközök közé tartozik még: légzésvédelem, hallásvédelem, lábvédelem, kézvédelem, fejvédelem, védőruházat, munkaruházat, zuhanásvédelem és bőrvédelem.