Csavarhúzó bithegy 1/2″ hosszú XZN M11

Cikkszám: SV.10LB
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám SV.10LB
EAN / GTIN 3148516733283
Gyártó száma SV.10LB
L-szám L60130 2256

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Nem eltávolítható bit
  • fényes krómozott, foszfátozott betéttel.

Jellemző:

  • A [mm]: M10
  • d [mm]: 22.8
  • d [csavarok]: M10
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 64
  • [g]: 90