• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

DOUIL-TOURNEVIS 1/2' LONG XZN M10

Réf.: SV.10LB
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
Type de produit Cliquets

Identification et classification

Référence article SV.10LB
EAN / GTIN 3148516733283
Réf. fabricant SV.10LB
Article hors catalogue L60130 2256
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Embout non démontable
  • chromé brillant, avec insert phosphaté

Caractéristique(s):

  • A [mm]: M10
  • d [mm]: 22,8
  • d [vis]: M10
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 64
  • [g]: 90