Vízszintes szorító vízszintes alaplappal STC-HH /60 tartozékkészlettel

Cikkszám: STC-HH70-T20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Horizontális gyorsszorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám STC-HH70-T20
EAN / GTIN 4008158040318
Gyártó száma STC-HH70-T20
L-szám L80030 346

Leírás

Leírás:

  • A BESSEY gyorsszorítók használatához multifunkciós asztalokon, mint pl. Festool MFT és Sortimo WorkMo, 20 mm furatátmérővel és min. 19 mm-től max. 25 mm lemezvastagságig.

Jellemző:

  • Automatikus beállítás: 35 mm
  • Tartalom: 1 x STC-HH70 + 1 x STC-SET-T20
  • Rögzítőerő: 2500 N
  • Wingspan: 60 mm

Figyelem:

  • Veszélyre vonatkozó információk:
    • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
    • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
  • Kezelési utasítások:
    • Általában távolítsa el a szennyeződéseket
    • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg az orsót