Dugókulcs-Set 1/2 SL.161, 15 db-os készlet

Cikkszám: SL.161-1P6U
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám SL.161-1P6U
EAN / GTIN 3662424067075
Gyártó száma SL.161-1P6U
L-szám L60130 10906

Leírás

Leírás:

  • Csavarkulcskészlet 1/2 SL.161, 15 db.

Jellemző:

  • H[mm]: 58
  • L[mm]: 330
  • D[mm]: 215
  • [kg]: 2.7

Tartalom:

  • 1 Sűrű, nagy teherbírású, 1/2″-os fordítható racsni: SL.161
  • 11 dugókulcs 1/2″, hatszögletű, hüvelykes méretek: S.H 3/8' - 7/16' - 1/2' - 9/16' - 19/32' - 5/8' - 21/32' - 11/16' - 3/4' - 13/16' - 7/8'
  • 2 hosszabbító 1/2″: L 130 mm (210. oldal) - L 250 mm (215. oldal)
  • 1 kardántengely 1/2″: S.240A
  • Piktogramlapot mellékelünk a tok személyre szabásához
  • Tömb nélküli tok: BP.MBOXM
  • Megformázott M lemez (309 x 188 mm): PL.M05. Súly: 2,685 kg.