Sztereó zoom mikroszkóp Bino. Greenough

Cikkszám: OZL 451
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Termék fajtája Sztereómikroszkóp

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám OZL 451
EAN / GTIN 4045761170384
Gyártó száma OZL 451
L-szám L40250 3341
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

  • Sztereo zoom mikroszkóp halogén megvilágítással vagy anélkül, laboratóriumhoz, oktatóközponthoz, minőségkalibráláshez vagy mezőgazdasághoz
  • Az alapfelszereltség részét képező halogén fel- és átvilágítás biztosítja a minta optimális megvilágítását
  • A kiváló minőségű optika és a nagy munkafelület kombinációja maximális kényelmet biztosít az alkalmazásokhoz
  • A zoom objektív lehetővé teszi a folyamatos nagyítást 0,75 x-5 x között
  • Az oszlopállvány a lehető legnagyobb rugalmasságot és a mikroszkópfej eltávolításának és más moduláris építési rendszerekbe, például univerzális állványba való integrálásának szabadságát kínálja
  • Az okulárok, külső megvilágító egységek és rögzítőlencsék széles választéka kapható tartozékként
  • Porvédő, szemkagyló és egy többnyelvű felhasználói kézikönyv a tartozék
  • Alkalmazási terület: in vitro megtermékenyítés, paraziták kimutatása, zoológia és botanika, szövetkészítés, boncolás, minőségkalibrálás
  • Alkalmazások/minták: térbeli benyomásra összpontosító minták, zoomolás változó nagyítással (mélység, vastagság), pl. rovarok, magvak, áramköri lapok, alkatrészek

Jellemző:

  • Optikai rendszer: Greenough optika
  • Megvilágítás dimmelhető
  • Ferde cső 45
  • Nagyítási arány: 6,7:1
  • Szemtávolság: 55 mm-75 mm
  • Dioptriakompenzáció (mindkét oldalon)
  • Teljes méretek Sz×D×H 330×270×460 mm
  • Nettó súly kb. 4,6 kg