Púdermenetes nitril egyszer használatos kesztyű (100db) Blue M U

Cikkszám: L01840 156
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám L01840 156
EAN / GTIN 5036108158652
Gyártó száma A925BLUM
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

Egyszer használatos nitril kesztyűink kiküszöbölik a latexkesztyű által okozott allergiás reakciók kockázatát. A texturált kivitel fokozott fogást és kézügyességet biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt. 100 kesztyű dobozonként,

Jellemző:

  • Élelmiszeripari használatra fejlesztett termék, ellenáll a zsíroknak, állati zsiradéknak és olajoknak.
  • Az egyszer használatos nitril kesztyű megakadályozza a latex kesztyűvel kapcsolatos allergiás reakciók kockázatát.
  • Sima és nem texturált mandzsetta
  • Elfogadható minőségi határérték (AQL) 1,5
  • 240 mm hosszú
  • 0.07mm vastagság
  • Kiskereskedelmi kihelyezést segítő doboz
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • CE Foodsafe

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 455 Part 1-4
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (KPT)
  • EN ISO 374-4:2016
  • EN ISO 374-5:2016 Virus
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Alapanyag:

Anyag: Nitril;