Guante desechable de Nitrilo sin polvo (pack 100) Blue M U

Número de artículo: L01840 156
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
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
Número de artículo L01840 156
EAN / GTIN 5036108158652
Número del fabricante A925BLUM
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Nuestros guantes desechables de Nitrilo sintético eliminan el riesgo de reacciones alérgicas asociadas a los guantes de látex natural. El acabado texturizado mejora el agarre en las puntas de los dedos y la dexteridad, tanto en seco como en mojado 100 guantes por caja,

Característica:

  • Apropiadas para plantas de procesado de alimentos y resistente a las grasas vegetales y animales y a aceites.
  • Nuestros guantes desechables de Nitrilo eliminan el riesgo de reacciones alérgicas asociadas a los guantes de látex natural
  • Liso y no texturizado con bordillo
  • Límite de calidad aceptable (AQL) 1,5
  • Longitud 240mm
  • Espesor 0,07mm
  • Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Seguridad alimentaria CE

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 455 Part 1-4
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (KPT)
  • EN ISO 374-4:2016
  • EN ISO 374-5:2016 Virus
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Material:

Material: Nitrilo;