FlexiClick rögzítés GFA 12-X, 1/4 hatszögletű bit tartó rögzítés

Cikkszám: L00590 777
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Csavarhúzó adapter

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám L00590 777
EAN / GTIN 3165140847643
Gyártó száma 1600A00F5J
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • FlexiClick tartozék GFA 12-W, Újradefiniálja a határait - Rugalmasság öt megoldással egyetlen kompakt szerszámban, Nagyfokú rugalmasság - A GFA 12-W az akkumulátoros csavarhúzót szögfúróvá alakítja, Kompatibilis a GSR 12V-15 FC , ″One-click″ tartozék biztosítja az azonnali szilárd kapcsolatot a szerszámmal
  • Minden más FlexiClick tartozék is csatlakoztatható a GFA 12-W-hez , Kompakt kialakítás - A kompakt kialakítás lehetővé teszi a különösen szűk helyeken történő munkavégzést, Könnyű használat - A GFA 12-W 16 különböző pozícióban rögzíthető anélkül, hogy a tartozékot el kellene távolítani az Akkumulátoros csavarhúzóról

Jellemző:

  • Súly: 0,1 kg
  • Méret: 27 mm
  • Szerszám méretei (hossz): 27 mm

Tartalom:

  • Karton doboz

Megfelelő termékek