Accesorio FlexiClick GFA 12-X, accesorio portapuntas hexagonal 4

Número de artículo: L00590 777
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Adaptador de destornillador

Identificación y clasificación

Número de artículo L00590 777
EAN / GTIN 3165140847643
Número del fabricante 1600A00F5J
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Accesorio FlexiClick GFA 12-X
  • redefine tus límites – flexibilidad con cinco soluciones en una sola herramienta compacta

Característica:

  • Peso: 0,1 kg
  • Tamaño: 27 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 27 mm

Volumen de suministro:

  • Caja de cartón

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra