JLS3 Dupla felső szekrény tamburás ajtó piros

Cikkszám: JLS3-MHDR
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Mobil munkapad

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám JLS3-MHDR
EAN / GTIN 3662424109355
Gyártó száma JLS3-MHDR

Leírás

Leírás:

  • A dupla fiókban olyan szerszámok és/vagy tárgyak tárolhatók, amelyek túl hosszúak és terjedelmesek a hagyományos egységekhez.
  • Maximális láthatóság és hozzáférhetőség a függőleges kampós résznek köszönhetően.
  • A redőny 100%-os nyitása közvetlen hozzáférést biztosít a szerszámhoz.
  • Központi reteszelésű, közös zárral ellátott redőny
  • Lyukasztott hátlappal (6 x 6 mm 12 mm-es lépésekben) ellátott a CKS horogsorral ellátott szerszámok rögzítéséhez.
  • Kiegészítő 200 mm magas nyitott tárolóhely a tárolók, szerszámok, ...és egy JLS3-POWERBLOCK hálózati szalag számára
  • Egyszerű és közvetlen rögzítés a munkalapos alapszekrényre vagy a falra. Nincs szükség szerelőkészletre.

Jellemző:

  • Általános méretek: L. 1330 x D. 183 x H. 714mm
  • Súly: 53kg