JLS3 Dubbele bovenkast jaloeziedeur rood

Artikelnummer: JLS3-MHDR
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype mobiele werkbank

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer JLS3-MHDR
EAN/GTIN 3662424109355
Nummer fabrikant JLS3-MHDR

Omschrijving

Omschrijving:

  • De dubbele lade kan worden gebruikt voor het opbergen van gereedschap en/of voorwerpen die te lang en te omvangrijk zijn voor standaard units.
  • Maximale zichtbaarheid en toegankelijkheid dankzij de verticale haaksectie.
  • De 100% opening van het rolluik maakt directe toegang tot het gereedschap mogelijk.
  • Rolluik met centrale vergrendeling, met scharnierslot
  • Uitgerust met een geperforeerde achterwand (6 x 6mm in stappen van 12mm) voor montage van gereedschap met behulp van de CKS-haakrij.
  • Extra open opbergruimte van 200mm hoogte voor containers, gereedschap, ...en ruimte voor een stekkerdoos JLS3-POWERBLOCK
  • Makkelijke en directe montage op een onderkast met werkblad of aan de muur. Geen montagekit nodig.

Kenmerk:

  • Alle afmetingen: L. 1455 x D. 278 x H. 1005mm
  • Afmetingen haakbevestiging: L. 1330 x D. 183 x H. 714mm
  • Gewicht: 53kg