keményfém turbómaró Z7 − közepes, keresztfogazással Szár Ø 6 mm C1020

Cikkszám: GG5075 C1020
Ár beállítása 10 Darab (16,30 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Fogazás rövid jelölése Z7
Fogazás típusa keresztfogazású
Fogazás finomsági foka Közepes
Szerszámanyag HM
Alak C1020
Alak leírása Legömbölyített henger
Fej ⌀ 9,5 mm
Fejhossz L1 19 mm
Teljes hossz 63 mm
Tartalom 10
Szár ⌀ 6 mm
Termék fajtája Turbómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG5075 C1020
EAN / GTIN 4045197730701

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Leírás

Kivitel:

Nagyon szívós HM turbómarók nagy élstabilitással. A szár acélból készül, ha a fej ⌀ nagyobb mint a szár ⌀, egyébként szintén keményfémből. Z7 univerzális fogazás sorjázáshoz, élletöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felület megmunkáláshoz. Kézi-, valamint ipari roboton történő felhasználáshoz alkalmas.
Szár ⌀ 6 mm.
Mint az 540750 sz.
Legömbölyített henger alak (WRC)

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élletöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Tartalma:

10 turbómaró / kiszerelés.

Figyelem:

Megrendelés egyenként nem lehetséges, csak kiszerelés készletben: 1 készlet = 1 kiszerelés.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz