CCMT esztergalapka, közepes megmunkálás 30 darab, HB7010-2, Méret: 09T304

Cikkszám: GG2807 09T304
Új termék
Ár beállítása 30 Darab (5,17 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
103 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret Ár beállítása 30 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus HB7010-2
Forgácsolási feltétel folyamatos
Forgácstörő SM
Darabszám 30
Fogásmélység ap 0,3 mm - 2 mm
Előtolás f 0,08 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 mm/min - 440 mm/min
Tartalom 260150 HB7010-2
Váltólapka ISO kód CCMT 09T304
Sarokrádiusz 0,4 mm
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Fogásmélység ap min 0,25 mm
Fogásmélység ap max 3,25 mm
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG2807 09T304
EAN / GTIN 4067263092278
Gyártó száma GG2807 09T304
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek