{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de cortes | 2 ud. | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | P (acero) | |
| Radio angular R | 0,4 mm | |
| Modelo de rompevirutas | SM | |
| Forma básica | Forma de rombo | |
| Código ISO | CCMT 09T304 | |
| Profundidad de corte recomendada, mín. | 0,3 mm | |
| Profundidad de corte recomendada, máx. ap max | 3,25 mm | |
| Profundidad de corte ap, mín. | 0,25 mm | |
| Profundidad de corte ap, máx. | 3,25 mm | |
| Velocidad de corte, aplicación principal, mín. | 120 m/min | |
| Velocidad de corte, aplicación principal, máx. | 440 m/min | |
| Avance, mín. fz | 0,08 mm | |
| Avance, máx. fz | 0,3 mm | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Para material | Acero (P) | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado; Desbaste-acabado | |
| Rompevirutas | sí | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Contenido | 30 ud. |
| Número de artículo | GG2807 09T304 | |
| EAN / GTIN | 4069515080163 | |
| Número del fabricante | GG2807 09T304 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |