{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 10 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h6 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
Méret S | 7 mm | |
Teljes hossz L | 67 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Száralak | HB | |
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Tartalom | 5 | |
Termék fajtája | Sorjázó |
Cikkszám | GG1121 10 | |
EAN / GTIN | 4045197736147 |