TiAlN bevonatú rövid fúró HSS-E, kedvezményes kiszerelésben, 10 darab

Cikkszám: GG1115 1
Új termék
Ár beállítása 10 Darab (3,39 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm) Ár beállítása 10 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 1897
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 118
  • Szár: Hengeres szár

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 1 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 1897
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 118 fok
Szár Hengeres szár
Vágóélek száma Z 2
Belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 4,5 mm
Forgácshorony hossza Lc 6 mm
Teljes hossz L 26 mm
Szár ⌀ Ds 1 mm
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 0,02 mm/ford.
Színes gyűrű zöld
Tartalom 10
Termék fajtája Csigafúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG1115 1
EAN / GTIN 4069515042529
Gyártó száma GG1115 1
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
75
Alu (rövid forgácsú)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Acél < 500 N/mm²
P
50
Acél < 750 N/mm²
P
40
Acél < 900 N/mm²
P
35
Acél < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Precíz furatok a nagy körfutási pontosságnak és speciális forgácshorony profilnak köszönhetően.
Csúcskialakítással, 2,4 mm mérettől Form C.
Mint a 113265 sz.

Előny:

Ideális kis mélységű fúrási munkákhoz (kb. 2 − 4×D) NC-gépeken és automatákon.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek