• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Voordeelverpakking TiAlN-gecoate korte boren HSS-E, 10 stuks

Artikelnummer: GG1115 1
Nieuw product.
Prijs instellen 10 Stuk (3,39 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs instellen 10 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 1897
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 118
  • Schacht: Cilinderschacht

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 1 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 1897
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 118 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 4,5 mm
Spaangroeflengte Lc 6 mm
Totale lengte L 26 mm
Schacht-⌀ Ds 1 mm
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 0,02 mm/omw.
Gekleurde ring groen
Inhoud 10
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG1115 1
EAN/GTIN 4069515042529
Nummer fabrikant GG1115 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
75
Aluminium (kortspanend)
N
65
Aluminium > 10% Si
N
60
Staal < 500 N/mm²
P
50
Staal < 750 N/mm²
P
40
Staal < 900 N/mm²
P
35
Staal < 1100 N/mm²
P
16
RVS < 900 N/mm²
M
17
RVS > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurige boringen dankzij hoge rondloopnauwkeurigheid en speciaal spaangroefprofiel.
Met aanslijping vorm C vanaf maat 2,4 mm.
Zoals nr. 113265.

Voordeel:

Ideaal voor boorwerkzaamheden met een geringe boordiepte (ca. 2 − 4×D) op NC-machines en automaten.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.