Leírás:
IP65 védettségű, higiénikus és könnyen tisztítható, rozsdamentes acélból készült kiértékelő egység.
Fém ház: robusztus és stabil
A gyógyszeripar követelményeinek megfelelően a mérleg felhasználói adminisztrációs rendszerrel van felszerelve, amely lehetővé teszi a felhasználó egyértelmű azonosítását és védi a mérleget az illetéktelen hozzáféréstől.
Intuitív kezelési filozófia a kijelzőn megjelenő információs soron keresztül
A szabadon hozzárendelhető funkciógombok lehetővé teszik a mérleg egyéni beállítását
Por- és fröccsenővíz elleni védelem IP65 (az EN 60529 szabvány szerint).
U.S. FDA 21 Part 11: Támogatja az adatok integritását az U.S. FDA 21 Part 11 szerint (pl. mérési eredmény, mintaazonosító, felhasználói név, mérleg azonosítója, ...).
A szállítás tartalmazza a védőburkolatot
Jellemző:
Nagyméretű, háttérvilágítású LCD kijelző, 16,5 mm-es számjegymagassággal
Méretek mérőfelület, rozsdamentes acél, Sz×T 350×400 mm
A kiértékelő egység méretei W×D×H 290×180×80 mm
Teljes méretek Sz×T×H 350×520×170 mm
Nettó tömeg kb. 18 kg
Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 5 °C/35 °C