Balance de précision FES 33K-4, Portée 33000 g, Lecture 0,1 g

Réf.: FES 33K-4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Balances de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article FES 33K-4
EAN / GTIN 4045761311336
Réf. fabricant FES 33K-4

Description

Description:

Afficheur en inox avec degré de protection IP65, hygiénique et facile à nettoyer
Boîtier métal : solide et robuste
Afin de répondre aux exigences de l’industrie pharmaceutique, la balance est dotée dʼune administration des utilisateurs qui permet l’affectation univoque de l’utilisateur et protège contre les accès tiers
Utilisation intuitive grâce à la ligne d’information à l’écran
Les touches de fonction librement configurables permettent de personnaliser la balance
Protection contre la poussière et les projections dʼeau IP65 (selon EN 60529)
U.S. FDA 21 Part 11 : prend en charge lʼintégrité des données conformément à la norme U.S. Pat. FDA 21 Part 11 (par exemple résultat de pesée, ID d‘échantillon, nom d‘utilisateur, ID de la balance, ...)
Housse de protection transparente de série

Caractéristique(s):

Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 16,5 mm
Dimensions surface de pesée, inox, L×P 350×400 mm
Dimensions afficheur L×P×H 290×180×80 mm
Dimensions totales L×P×H 350×520×170 mm
Poids net env. 18 kg
Température ambiante tolérée 5 °C / 35 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires