Polclap, horganyzott, kereszttartó párral 500 mm

Cikkszám: 990320 500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 120
  • Polclap vastagsága: 38
  • Anyag: horganyzott

Termékadatok

Technikai adatok

Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 120 kg
Polclap vastagsága 38 mm
Anyag horganyzott
Szélesség 946 mm
Mélység 495 mm
Vastagság 38 mm
Polc mélységhez 500 mm
Felhasználási terület Polc
Polclap kivitele fixen felszerelt polclap; egyenes polclap
Termék fajtája Polclap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 990320 500
EAN / GTIN 4062406115135

Leírás

Kivitel:

A kereszttartók az oszlopkeretbe akaszthatók. A horganyzott polc a kereszttartópárra fektethető

Felhasználás:

Alappolcokhoz és bővítő toldatokhoz.
A kereszttartó párra egy üveg- vagy falap helyezhető.

Szín:

Kereszttartópár mindig RAL 7016 antracitszürke porszórt bevonattal.