Polclábak műanyag talpakkal, darab 2500 mm

Cikkszám: 990050 2500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
479 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 2 504 mm
Profil szélessége 40 mm
Profil mélysége 40 mm
Profil vastagsága 2 mm
Festék RAL 9005 mélyfekete porszórt bevonattal
Polclap adapter 4 oldalas
Használat sarokoszlopként lehetséges igen
Termék fajtája Polcláb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 990050 2500
EAN / GTIN 4045197517944

Leírás

Kivitel:

Rendkívül stabil négyzet alakú lábak, 40 : 40 mm-ként beakasztórésekkel a polcoknak a tárolt árukhoz történő igazításához.
40×40×2 mm, kompletten műanyag talpakkal.

Felhasználás:

A 990000990025 sz. univerzális polcok bővítéséhez.

Szín:

RAL 9005 mélyfekete porszórt bevonattal.